Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, USB St. A/Bu. A, 12,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, USB St. A/Bu. A, 12,0 m
ATEN Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, USB St. A/Bu. A, 12,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217UE2120
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE2120
EAN/GTIN:
     4710423775459
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
- bis zu 5 Stück können in Reihe geschaltet werden, daher Gesamtlänge von bis zu 60 m möglich - kein Treiber erforderlich - USB Stecker A an USB Buchse A - arretierbarer Mechanismus für eine sichere Verbindung - kein Netzteil erforderlich - Länge 12,0 m
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel typ a, usb anschlusskabel, usb kabel 12m, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [INTUSBIEEE], Long-distance, USB, connection, [INFUSB], amplified
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 28,36*
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 30,98*
Lager 5NTW5
1
€ 4,95*
ab € 28,51*
€ 32,40*
4 Tage
11
€ 10,00*
ab € 30,77*
€ 34,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,25*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 2,37584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,48*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,46*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 334,53*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 87,23*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 446,65*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 456,00*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 103,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.