Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 81 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler 24V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 81 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler 24V ac
Crouzet 81 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler 24V ac
Crouzet 81 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler 24V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-2843354
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81519380
EAN/GTIN:
     5059040023017
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Funktion = 3/2
Serie = 81
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Durchflussrate max. = 12NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.5VA
Betriebsdruck min. = 1bar
Betriebstemperatur min. = -10°C

Steuerminimagnetventile. Steuerminimagnetventile mit oder ohne manuelle Steuerung. Direkter Anschluss an die Buchsenbefestigung und den Miniverteiler.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Serie:
81
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Durchflussrate max.:
12NL/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.5VA
Betriebsdruck min.:
1bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, wegeventil crouzet, 2843354, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Crouzet, 81519380, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,94*
€ 79,10*
€ 6,90*
ab € 61,11*
€ 83,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81537001
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.