Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten Extender Video-Extender HDMI, VGA CAT 6, 4096 x 2160 Max., 2 Videoanschlüsse, 100m Erweiterungsdistanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI & VGA HDBaseT Sender mit EU-Wandplatte / PoH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     108EL-2854548
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE2812AEUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
VGA Extender
vga extender aten
vga extender
Typ = Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI, VGA
Anzahl der Videoanschlüsse = 2
Übertragungsmethode = CAT 6
Auflösung max. = 4096 x 2160
Erweiterungsdistanz = 100m
Weitere Informationen:
Typ:
Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI, VGA
Anzahl der Videoanschlüsse:
2
Übertragungsmethode:
CAT 6
Auflösung max.:
4096 x 2160
Erweiterungsdistanz:
100m
Weitere Suchbegriffe: 2854548, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, Aten, VE2812AEUT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,07*
€ 287,27*
Frei Haus
ab € 253,85*
€ 290,27*
Frei Haus
ab € 273,40*
€ 312,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,45*
€ 320,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 376,41*
€ 440,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.