Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchabzug; 230m3/h; 230VAC; 345x325x505mm; ESD; Stecker: EU; 275VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0053661699N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.ZEROSMOG4V-FG
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053661699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Hersteller: WELLER
Versorgungsspannung: 230V AC
Leistung: 275VA
Lautstärke: 48dB (d=1 m)
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Rauchabzug
Eigenschaften des Lötgerätes: 4 Stationen
Anwendung von Lötausrüstung: für Klebstoffe
Passendes Zubehör: WEL.53657999;WEL.53659899;WEL.58762747;WEL.58762763;WEL.FT-3417;WEL.FT-3446;WEL.FT-3470;WEL.FT-3475;WEL.FT-4402
Gerätemaße: 345x325x505mm
Standardausstattung: Eingangsfilter F7;Filter für klebrige Substanzen EPA E12
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 230m3/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.645,28*
€ 1.722,42*
Frei Haus
ab € 1.590,41*
€ 1.722,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.676,54*
€ 1.749,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.081,95*
€ 2.176,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,99*
€ 2.590,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,23*
€ 2.573,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,30*
€ 2.518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,35*
€ 2.489,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.081,95*
€ 2.477,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.