Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle CONTOUR II Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-295823
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     CONTPSI
EAN/GTIN:
     3660740003241
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Linsenmarkierung EN166 = 1
Belüftet = Ja

EN166-1F und EN170. Mikrofasertasche. Konturierte Schutzbrillen. Sicherheitsschutzbrille mit leichtem Bronze-Nylonrahmen und Sportbügeln. Die transparente Polycarbonatlinse hat Kratzfestigkeits- und Anti-Beschlageigenschaften. Sehr leichtes Modell (nur 21g), das fortwährend bequem zu tragen ist, selbst über einen langen Zeitraum Sportbügel für maximalen Komfort gestaltet Griffige Bügelenden, damit nichts verrutscht Panoramablickfeld Integrierter Seitenschutz Bietet 100% igen UVA- und UVB -Schutz
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Linsenmarkierung EN166:
1
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 295823, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, CONTPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,77*
8 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 10,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,56*
5 Tage
97
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,68*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,33*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,47*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.