Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster KCC 0908S Hand Crimpzange für Koaxial-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pressmaster KCC 0908S Hand Crimpzange für Koaxial-Steckverbinder
Pressmaster KCC 0908S Hand Crimpzange für Koaxial-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2981080
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4300-2439
EAN/GTIN:
     5060641288248
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Serie = KCC 0908S
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Koaxial-Steckverbinder
Ratsche = Ja

Koax-Hand-Crimpzange KCC 0908S von Pressmaster. Die KCC 0908S ist eine ergonomische Hand-Crimpzange für Koaxialstecker. Stellt Sechskant-Crimps mit 3,25, 4,52, 1,69 mm/0,128, 0,178 und 0,067 Zoll mit minimalem Aufwand her, für Rechts- oder für Linkshänder. Geeignet für eine Vielzahl von Koaxialkabeltypen einschließlich RG122/U, RG143A/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG212/U, RG222/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U, RG6 Quad, RG6 A/U, Twinax Eigenschaften und Vorteile: Rutschfester Hauptgriff und beweglicher Griff mit geringer Reibung sorgen für komfortablen Halt Bietet Zweihandgriff in der letzten Phase des Crimpvorgangs für mehr Komfort und Produktivität Einzigartiger Mechanismus verringert den erforderlichen Kraftaufwand gegenüber anderen Crimpzangen erheblich● Rutschfestes Pad hält Werkzeug bei Verwendung auf einer Arbeitsfläche an Ort und Stelle Auslösesperre für gleichbleibende, zuverlässige Crimpvorgänge Ratschenentriegelungsmechanismus zum Entfernen von missglückten Crimpstellen und Hindernissen Präzise außermittige Einstellung für gleichbleibende Leistung und Kalibrierungsmöglichkeiten Loch im Griff ermöglicht die Befestigung eines Sicherheitsbands für das Arbeiten über Kopf Jedes Werkzeug hat eine einzigartige Seriennummer zur Rückverfolgung Langlebig: Lebensdauer von über 50000 Zyklen Hohe Festigkeit, Ausführung aus schwedischer durchgehärteter Stahllegierung Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Kabelgarnituren Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen?Nicht isolierte Crimpwerkzeuge werden in der Regel für allgemeine Anwendungen eingesetzt, während isolierte Crimpwerkzeuge bis 1000 V VDE-geprüft und für den Einsatz bei vorhandenem elektrischem Strom ausgelegt sind.Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Serie:
KCC 0908S
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Koaxial-Steckverbinder
Ratsche:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
447459
ab € 159,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.