Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DC 05 Dekade, 100pF, Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC DC 05 Dekade, 100pF, Kapazität
ELC DC 05 Dekade, 100pF, Kapazität
ELC DC 05 Dekade, 100pF, Kapazität
Artikel-Nr.:
     108EL-3069232
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DC 05
EAN/GTIN:
     3760244880383
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Dekadenbox Typ = Kapazität
Auflösung Kapazität = 100pF
Genauigkeit Kapazität max. = ±1%
Temperaturkoeffizient = ±125ppm/°C
Abmessungen = 100 x 427 x 72mm
Höhe = 72mm

ELC-DekadenkapazitätsboxDie ELC-Kapazitätsbox mit 1 % Dekade kann über eine Drehsteuerung eingestellt werden. Diese Box verwendet Polystyrol- und Polypropylenkondensatoren mit hoher Genauigkeit, einem niedrigen Temperaturkoeffizienten (125 ppm/°c) und einem hohen Isolationswiderstand. Dies ist robust, einfach zu installieren und verfügt über robuste Schalter mit Metallrahmen und vergoldetem Kontakt.Eigenschaften und VorteileFünf Dekaden sind 100 pF, 1 nF, 10 nF, 100 nF und 1 μF Ausgänge in jeder Dekade über 4-mm-Sicherheitsbuchsen Drucktaste zum Entladen Die Kapazitätsauflösung beträgt 100 pF Die maximale Nennspannung beträgt 300 V dc oder 230 V ac 50 Hz bis 1000 Hz Länge: 100 mm, Breite: 427 mm und Höhe: 72 mmZertifizierungenEN 61010-1 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Kapazität
Auflösung Kapazität:
100pF
Genauigkeit Kapazität max.:
±1%
Temperaturkoeffizient:
±125ppm/°C
Abmessungen:
100 x 427 x 72mm
Höhe:
72mm
Weitere Suchbegriffe: 3069232, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, ELC, DC05, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 226,44*
€ 274,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,06*
€ 280,43*
Frei Haus
ab € 237,17*
€ 285,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELC
DL 07
ab € 209,21*
Ähnlich
ELC
DR 05
ab € 110,49*
Ähnlich
ELC
DR 06
ab € 123,81*
Ähnlich
ELC
DR 07
ab € 141,63*
Ähnlich
ELC
DR08
ab € 155,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.