Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DC05 DEKADE, KONDENSATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346729
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät
Messbereich der Dekade: 100pF bis 11.111µF
  • Produktpalette: -
  • Dekadentyp: Kapazität
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Dekaden: 5
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dekaden, Elektrische, elektronische, Messtechnik, ELC, DC05, 3346729, 334-6729
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 226,44*
    € 274,49*
    Frei Haus
    ab € 220,06*
    € 280,43*
    Frei Haus
    ab € 237,17*
    € 285,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 274,49*
    € 326,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,45*
    € 323,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,39*
    € 302,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 241,84*
    € 287,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 226,44*
    € 269,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELC
    DL 07
    ab € 209,21*
    Ähnlich
    ELC
    DR 05
    ab € 110,49*
    Ähnlich
    ELC
    DR 06
    ab € 123,81*
    Ähnlich
    ELC
    DR 07
    ab € 141,63*
    Ähnlich
    ELC
    DR08
    ab € 155,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.