Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
HARTING Han K Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 13-polig 100A Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3136455
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09380122651
EAN/GTIN:
5059039174621
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Nennstrom = 100A
Gender = Stecker
Serie = Han K
Typ = Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 690 V
Schutzart = IP65
Anzahl der Kontakte = 13
Gehäuseausrichtung = Gerade
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Für die Crimpkontaktserie ; 221-1808 221-1808 bis ; 221-1791 221-1791 wird Kontaktausziehwerkzeug Best.-Nr. ; 313-6613 313-6613 verwendet. Für alle anderen wird Kontaktausziehwerkzeug Best.-Nr. ; 114-7728 114-7728 verwendet. Han-Com® Einsätze. Polformate 4//0, 4//2, 4//8, 6//6 und 6//12 haben Schraubanschluss Polformat 8/24 hat Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Nennstrom:
100A
Gender:
Stecker
Serie:
Han K
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
690 V
Schutzart:
IP65
Anzahl der Kontakte:
13
Gehäuseausrichtung:
Gerade
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
Weitere Suchbegriffe:
leistungsstecker 6 polig
,
3136455
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
,
HARTING
,
09380122651
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,10*
€ 66,77*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,20*
€ 66,87*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,35*
€ 67,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 68,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,40*
€ 79,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-QB 09 30 024 0301 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0301
ab € 9,9727*
Zubehör
Buchseneinsatz 09 38 012 2751 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 38 012 2751
ab € 64,3427*
Zubehör
Crimpkontakte für Han®-Serien 1.50 - 6 mm² 09 32 000 6104 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,9385*
Zubehör
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Eingang oben, IP65
Harting
19300241732
ab € 13,18*
Zubehör
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, PG21
Harting
09300241250
ab € 14,7573*
Zubehör
Sockelgehäuse 19 30 024 0272 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,1589*
Zubehör
Tüllengehäuse 19 30 024 0427 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,5983*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 24B-gs 09 30 024 1520 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,5624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen