Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
Omron G2R Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 24V ac Spule / 900mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3297184
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
G2R-1-SNI AC24(S)
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 380V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 260Ω
Spulenleistung = 900mW
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltleistung DC max. = 300 W
UL, CSA, VDE. Als Ersatz für ältere Versionen der Serie G2R-SN geeignet, bitte Höhenabstand prüfen. Serie G2RS mit Prüftaste. Integrierte Spulenstatus-LED und mechanische Betriebsanzeige Kadmium- und bleifrei Kontaktwiderstand: 100 mΩ Isolierung zwischen Spule und Kontakt: 5000 Vac Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70°C H x B x T: 35,5 x 29 x 13 mm DIN-Schienen- und Leiterplattensockel separat lieferbar
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
380V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
260Ω
Spulenleistung:
900mW
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltleistung DC max.:
300 W
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsrelais
,
Miniaturrelais
,
LED Array
,
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
DS-Relais
,
Kartenrelais
,
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
omron industrierelais 24v ac
,
miniaturrelais 24v
,
miniaturrelais
,
3297184
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
Omron
,
G2R1SNIAC24(S)
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 8,82*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,39*
€ 9,44*
Lager 2064
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,41*
€ 13,44*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD2-187(8) CRIMPHÜLSEN, BLAU, 100ER-PACK
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 10,10*
Zubehör
Omron Relaissockel für verschiedene Relaisserien, 5 -Kontakt , DIN-Schienen, 250V ac
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,26*
Zubehör
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie G2R, 1-polig, 5 -Kontakt , Leiterplattenmontage, 250V ac
Omron
P2R-05P
ab € 1,51*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 6.75nF, 47V, 30V, 14J, ZNR / 10A, 2000A max., mm, Ø 15.5mm, 5mm, L. 38.5mm
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,99*
Zubehör
WIELAND ELECTRIC WS.005.3542 DINSCHIENE 0.5M TS35 7,5MM HOCH
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen