Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G2R-1-SNI AC24(S) RELAIS, SPDT, 250VAC, 30VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4375221
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-SNI AC24(S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 253 ohm
  • Produktpalette: G2RS
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, omron industrierelais 24v ac, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G2R-1-SNI AC24(S), 4375221, 437-5221
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,95*
    € 8,82*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,39*
    € 9,44*
    67 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,89*
    € 9,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,41*
    € 13,44*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 9,48*
    € 13,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-187(8)
    ab € 10,10*
    Zubehör
    Omron
    P2RF-05-PU
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Omron
    P2R-05P
    ab € 1,51*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 98,75*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,99*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.