Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Crimpzange
>
Kabelschuh-Crimpzange
>
Artikel
RS PRO Hand Crimpzange 1.5mm² → 6mm², 1,5 → 6mm² für Isolierte Flachstecker, 230 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4992313
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4992313
EAN/GTIN:
5056070903241
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Drahtgröße mm² = 1,5 → 6mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Isolierte Flachstecker
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 230 mm
Nicht geeignet für unisolierte Anschlussklemmen oder Größe Mini-Gelb. Das Werkzeug lässt sich nicht einstellen und ist nicht zur Kalibrierung geeignet. RS Pro Ratschen-Crimpzange. Diese Crimpzange mit Ratschenmechanismus von der bewährten Marke RS Pro wurde für den Einsatz mit isolierten Anschlussklemmen entwickelt und kann einfach auf geeignete Drähte und Kabel gecrimpt werden. Die verschiedenen Crimpgrößen sind sogar farbcodiert, um die Verwendung zu erleichtern, und eignen sich für den Einsatz auf isoliertem Vinyl, Polycarbonat und Nylon, Rot, Blau und Gelb. Mit einer einfachen Ratschenbetätigung, die federt, und einer automatischen Rückstellfeder sind Crimp-Anschlussklemmen einfach und effizient, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Der Crimper verfügt außerdem über einen ergonomischen Griff für den Komfort und die Kontrolle, die Sie benötigen. Eigenschaften und Vorteile Fester Griff aus Thermoplast Ratschencrimpung für zuverlässigen und wiederholbaren Anschluss Crimpen von 0,5 mm bis 6,0 mm Anschlussklemmen Nettogewicht: 480 g. Anwendungen Diese vielseitige und zuverlässige Terminal Crimper kann zum Crimpen aller Kinder von isolierten Anschlussklemmen auf Drähte verwendet werden und hat daher eine Vielzahl von Anwendungen in elektrischen Anwendungen. Mit austauschbarem Matrizenkopf und Ratschenmechanismus sind die Crimpzangen auch für Hochleistungsanwendungen geeignet. Diese RS Pro Crimp-Crimper Terminal mit Ratsche können verwendet werden in: Versuchsaufbau Elektronik Engineering Prüfung und Messung Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
1,5 → 6mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Isolierte Flachstecker
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
230 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
kabelschuhcrimpzange rollpressung
,
aderendhülsen crimpzange
,
kerbzange 1,5mm²
,
4992313
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpwerkzeuge
,
RS PRO
,
PD0531
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimp Tools
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 57,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,25*
€ 66,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, 16 tp 14 AWG, Blau, Isoliert, 6.3 x 0.8mm, Buchse, 1.5mm² - 2.5mm², 16AWG min
RS Pro
534705
ab € 6,16*
Zubehör
RS PRO Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, Rot, 22 → 16 AWG, Ø 4mm, Ges.L 24.5mm, 0.5mm² - 1.5mm², 16AWG max.
RS Pro
534288
ab € 14,26*
Zubehör
RS PRO Ringkabelschuh, Isoliert, PVC, Rot, aussen ø 6mm, innen ø 4.16mm, max. 1.5mm², M4
RS Pro
534216
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen