Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF P 25 TF Stehlagergehäuse aus Stahlblech, 56mm x 108mm, Innen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF P 25 TF Stehlagergehäuse aus Stahlblech, 56mm x 108mm, Innen-Ø 25mm
SKF P 25 TF Stehlagergehäuse aus Stahlblech, 56mm x 108mm, Innen-Ø 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3398732
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P 25 TF
EAN/GTIN:
     5059041372428
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Stahlblech
Nabe-Höhe = 28.3mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 108mm
Tiefe = 32mm
Gesamthöhe = 56mm
Montagebohrung Mittenabstand = 86mm

Bocklagereinheit. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind Schnelle Montage/Demontage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Stahlblech
Nabe-Höhe:
28.3mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
108mm
Tiefe:
32mm
Gesamthöhe:
56mm
Montagebohrung Mittenabstand:
86mm
Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, 3398732, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, P25TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,20*
€ 41,82*
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 47,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 50,43*
€ 66,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 52,00*
€ 73,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-2F
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.