Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten P 25 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFP 25 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P 25 TF
EAN/GTIN:
     7316570968583
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager, das in einem Stahlblechgehäuse montiert wird. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Einige Stehlagergehäuse für Spannringlager sind nicht nur als Einheiten, sondern auch als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment besteht aus Einheiten, die eine Vielzahl von Industrienormen und Anforderungen erfüllen. Einbaufertig;Geschmierte und abgedichtete Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Vielzahl von Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Befestigungsverfahren;Konzentrische Befestigungsoptionen für hohe Drehzahlen und niedrige Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
114 mm
Packungsbreite:
44 mm
Verpackungsvolumen:
581.856 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
14 kN
StatischeTragzahl:
7.8 kN
Grenzdrehzahl:
7000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Stahlblech
Lagerbreite,gesamt:
34.1 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
86 mm
MittenhöheStehlager:
28.4 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
32 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Verzinktes Gehäuse
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 37,68*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,10*
€ 42,08*
1
€ 8,95*
ab € 33,18*
€ 45,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 50,68*
€ 66,34*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-2F
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.