Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z219C | WZ12C Stromzange, 4 mm, 150 A 48 Hz - 400 Hz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z219C | WZ12C Stromzange, 4 mm, 150 A 48 Hz - 400 Hz, U-Out
Z219C | WZ12C Stromzange, 4 mm, 150 A 48 Hz - 400 Hz, U-Out
Artikel-Nr.:
     269-Z219C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z219C
EAN/GTIN:
     4012932113174
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromsensor
Stromzangen-Adapter

Zangenstromsensor WZ12C (Z219C) C mit Spannungsausgang von Gossen Metrawatt.


Die Zangenstromwandler und -sensoren WZ12 wurden als Zubehör für Multimeter, Leistungsmess- und -analysegeräte, Registriergeräte und Datenlogger entwickelt. Sie ermöglichen in weiten Grenzen die galvanisch entkoppelte Messung von Wechselströmen ohne Auftrennen des stromführenden Leiters.


Ausstattung und Highlights
  • AC-Stromzange 10/150 A
  • Messbereich AC Ampere 15 AAC /150 AAC
  • Messfehler AC Ampere 3% +0.15 mA, 2% +0.05 A
  • Frequenzbereich 45...400 Hz
  • Maximaler Leiter-ø 15 mm
  • Angespitzte Schnabelwangen zum leichteren Zugriff bei dichter Kabelanordnung
  • Sicherheit nach IEC 61010-1 und IEC 61010-2-032
  • Geringe Übertragungsfehler
  • Durch kleinen Phasenwinkelfehler geeignet für Leistungsmessgeräte
  • Kompakt und handlich
  • fest angeschlossene Sicherheitsleitungen
  • Stromausgang oder Spannungsausgang
  • Ausgangskabel 2 Sicherheitsbananenstecker
  • Ausgangspegel 1 mV/mA, 1 mV/A


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 251,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,31*
€ 251,07*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 257,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,52*
€ 260,00*
Frei Haus
ab € 229,89*
€ 265,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 536,37*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 637,15*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 934,94*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242E
ab € 417,76*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M252A
ab € 612,32*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M250A
ab € 725,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536P
ab € 2.717,35*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536T
ab € 2.857,67*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M241A
ab € 318,57*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M242A
ab € 375,82*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243E
ab € 465,61*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M243A
ab € 436,85*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M206A
ab € 316,58*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M535L
ab € 1.870,91*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M536N
ab € 2.283,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.