| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3562208 Herst.-Nr.: 3562208 EAN/GTIN: 5056111989821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static Handschuhmaterial = Polyethylen Anzahl Handschuhe = 1Paar Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Antistatische PET-Handschuhe RS Pro 8 - M.Diese RS Pro 8-M-PET-Handschuhe (Polyethylenterephthalat) sind zum Schutz von elektronischen Bauteilen und den Montagearbeitern, die sie handhaben, vor ESD (elektrostatische Entladung) konzipiert. Das Tragen antistatischer Handschuhe ist Crucial bei der Arbeit mit ESD-empfindlichen Teilen. Selbst wenn Sie ausreichend geerdet sind, kann der Hautkontakt zu Schäden an elektrischen Bauteilen führen. Diese Handschuhe sorgen dafür, dass sowohl die Ausrüstung als auch der Träger sicher bleiben, indem sie die statische Elektrizität in der Umgebung reduzieren. Palm und Finger haben eine ausgezeichnete Grifffläche. Das PET-Material ist atmungsaktiv und macht es bequem für lange Zeiträume zu tragen. Die Manschetten sind auch lose, so dass sie einfach an- und abgesteckt werden können. Verwenden Sie diese Handschuhe für alle Arten von leichten Montagearbeiten, wie z. B. Automobilwerke, pharmazeutische Fertigung und Biotechnologie-Labore.Eigenschaften und Vorteile• Zwei antistatische Handschuhe • Größe 8 - M • hergestellt aus PET (Polyethylenterephthalat) • latexfrei • Sicher wiederverwendbar • Entspricht nicht EN 61340-5-1 • sollte als Teil eines vollständig antistatischen Gerätes verwendet werden SystemRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Anti-Static | Handschuhmaterial: | Polyethylen | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unsterile einmalhandschuhe aus polyethylen, antistatik handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, 3562208, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, 315PC8112M, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |