| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3562258 Herst.-Nr.: 3562258 EAN/GTIN: 5056111989869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhgröße = 9, L Primäre Handschuhanwendung = Anti-Static Handschuhmaterial = Polyethylen Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 388 Abriebfestigkeit = Nein EN388 Schnitt – Coup-Test = Nein EN 388 Weiterreißkraft = Nein EN 388 Durchstichkraft = Nein EN388 Schnitt – TDM-100-Test = Nein EN388 Aufprallschutz = Nein EN388 2016 = Nein EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
PVC-Handschuhe mit glatter Handfläche. Hergestellt aus statisch ableitendem Polyester Handfläche und Vorderseite der Finger sind beschichtet, um den Träger vor Lösungsmittel mit imprägnierten Tüchern zu schützen PVC, glatte Handfläche für zusätzlichen Halt Atmungsaktive Rückseite für erhöhten Bedienkomfort Ideal für alle Arten von leichten Montagearbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handschuhgröße: | 9, L | Primäre Handschuhanwendung: | Anti-Static | Handschuhmaterial: | Polyethylen | Hauptfarbe des Handschuhs: | Weiß | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 388 Abriebfestigkeit: | Nein | EN388 Schnitt – Coup-Test: | Nein | EN 388 Weiterreißkraft: | Nein | EN 388 Durchstichkraft: | Nein | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | Nein | EN388 Aufprallschutz: | Nein | EN388 2016: | Nein | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh größe (handschuhe): 9, l, antistatik handschuhe, esd handschuhe l, 3562258, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, 315PC8113L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |