Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 64-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Wire Wrap Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-406212
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646821
EAN/GTIN:
     5059039179619
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Anzahl der Kontakte = 64
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Wire Wrap
Reihenbestückung = a/b
Typ = B
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Klasse = C2
Nennstrom = 2A

Backplane-Signalsteckverbinder Harting DIN 41612 Typ B. Harting Backplane-Signalsteckverbinder DIN 41612 Typ B sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Signalsteckverbinder nach DIN 41612 für Leiterplatten sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Best.-Nr. ; 757-7989 757-7989 und ; 757-7964 757-7964 sind bahnzugelassen mit einer Bahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte Anschlussmethode - Lot
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Wire Wrap
Reihenbestückung:
a/b
Typ:
B
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol, 406212, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09022646821, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,0364*
€ 5,2864*
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,02*
€ 7,58*
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 11,01*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MDLSP1-09M-01
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,57*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.