Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, vergoldet, 090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, vergoldet, 090
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, vergoldet, 090
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Wire-Wrap, gerade, vergoldet, 090
Artikel-Nr.:
     4502-52F8075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646821
EAN/GTIN:
     4099891022228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Federleiste, 09022646821, Harting Federleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Wire-Wrap
Bauform:
B
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-b
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
FI
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,0364*
€ 5,2864*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,97*
1
€ 8,95*
ab € 5,02*
€ 7,58*
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 11,01*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MDLSP1-09M-01
ab € 9,41*
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,57*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.