Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung Typ F, 10 A, 240 V, Keramik, 6,3 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung Typ F, 10 A, 240 V, Keramik, 6,3 x 25 mm
Feinsicherung Typ F, 10 A, 240 V, Keramik, 6,3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-143767
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TDC180-10A
EAN/GTIN:
     5027590265416
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
- schnell wirkend mit hoher Bruchkapazität - geeignet für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, bieten eine zuverlässige Leistung und kostengünstigen Stromkreisschutz - flinke Sicherungen sind so ausgelegt, dass sie keine Stromspitzen über dem Nennstrom vertragen - vernickelte Endkappen für Korrosionsbeständigkeit - starkes Keramikgehäuse für erhöhte Wärmebeständigkeit - verhindert Wärmeschäden an Geräten und hilft, Brände zu vermeiden, die durch elektrische Lichtbögen entstehen - Zulassung IEC 269-3A, ASTA, BS1362 - Nennstrom 10 A - Nennspannung 240 V/AC - Geschwindigkeit F (flink) - Ø x H 6,3 x 25 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
IEC 269-3A, ASTA, BS1362
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
240 V/AC
Geschwindigkeit:
F (flink)
Ø x H:
6,3 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, eaton feinsicherung, flinke Sicherung, Geräteschutzsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Patronensicherungen, Schmelzeinsatz, Sicherungseinsatz, zylindrische Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 8,11*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,62*
€ 16,74*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0416
ab € 4,29*
Zubehör
Bulgin
FX0416/S
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
TDC180-13A
ab € 5,34*
Zubehör
Eaton
TDC180-3A
ab € 0,246*
Zubehör
Eaton
TDC180-5A
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.