Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
RS PRO Kunststoff Mülleimer 240L Schwarz T 740mm H. 1070mm B. 580mm, mit Deckel, auf Räder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4249316
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4249316
EAN/GTIN:
5056112001775
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kapazität = 240L
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Räder = Ja
Tiefe = 740mm
Höhe = 1070mm
Breite = 580mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Klappbar
RS PRO RS Pro Rolltaler. RS Pro Serie von Schubkästen, geeignet für die Sammlung und Entsorgung von Abfallprodukten, die leicht bewegt werden können. Diese Abfallbehälter verfügen über einen LID mit Top Klappe und haben ein Fassungsvermögen von 120 Liter oder 240 Liter und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Die Optionen sind: ; 4249322 4249322 - 120 Liter Fassungsvermögen, grau ; 4249344 4249344 - 120 Liter Fassungsvermögen, grün ; 7906873 7906873 - 240 Liter Fassungsvermögen, blau ; 7906876 7906876 - 240 Liter Fassungsvermögen, rot ; 7906879 7906879 - 240 Liter Fassungsvermögen, gelb ; 4249316 4249316 - 240 Liter Fassungsvermögen, grau ; 4249338 4249338 - 240 Liter Fassungsvermögen, grün Die farbliche Kennzeichnung von Reinigungsmitteln stellt sicher, dass diese Gegenstände nicht in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Dadurch wird das Risiko von Kreuzinfektionen gemindert und die Hygiene gesteigert. RS Pro bietet eine große Auswahl an Reinigungsmitteln für Hausmeisterarbeiten, die für verschiedene Aufgaben geeignet sind. Unsere Abfallbehälter sind in verschiedenen Ausführungen, Farben und Größen erhältlich, um alle Ihre Reinigungsanforderungen zu erfüllen und sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Alle Mülltonnen mit Rädern werden komplett mit Rädern geliefert, so dass sie sich leicht bewegen lassen, auch wenn sie voll sind Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte (PP) Robust und leicht zu reinigen Beständig gegen UV-, Frost- und Chemikalieneinwirkung Ideal für Recycling. Typische Anwendungen. Abfallbehälter werden in jeder Branche für eine effektive Abfallentsorgung verwendet. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass der am besten geeignete Abfallbehälter verwendet wird, bis er geleert werden kann. Es ist wichtig, die Größe und Form des Behälters sowie die LID und das Material zu berücksichtigen. Abfallbehälter können verwendet werden für: Haushaltsabfall Lebensmittelverschwendung Gartenabfälle Medizinischer Abfall Kompostierung Recycling
Weitere Informationen:
Kapazität:
240L
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Räder:
Ja
Tiefe:
740mm
Höhe:
1070mm
Breite:
580mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Klappbar
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Abfall und Recycling
>
Abfall- und Recycling-Behälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
müllgroßbehälter 240l hdpe schwarz
,
abfallgroßbehälter 240 l
,
abfalltonnen kunststoff
,
4249316
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Abfall und Recycling
,
Abfall- und Recycling-Behälter
,
RS PRO
,
WB240B
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Waste & Recycling
,
Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 50 Stk Müllsäcke, Kunststoff, Schwarz, 90L
RS Pro
7716563
ab € 21,60*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Weiß Polypropylen, 345mm x 400mm x 635mm
RS Pro
8776821
ab € 220,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen