Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
ELC ALF2902M Analog Labornetzgerät 60W, 29V dc / 2.1 → 4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4347044
Hersteller:
ELC
Herst.-Nr.:
ALF2902M
EAN/GTIN:
3760244880208
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät elc
labornetzgerät
Modellnummer = ALF2902M
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 190 → 253V ac
Ausgangsstrom = 2.1 → 4A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 0
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = 4 mm Sicherheits Anschluss
ELC-SchaltDas ELC 60 W 1-Kanal-Schaltnetzteil ist Laborgeräte mit einer Ausgangsspannung von 5 V bis 29 V und einem Ausgangsstrom von 2,1 A bis 4 A. Es verfügt über eine grüne LED-Betriebsanzeige und eine rote LED-Anzeige für Überhitzung oder Überspannung. Das Netzteil verfügt über eine temperaturgeregelte Lüfterkühlung. Einschlüsse: EU-Stecker und UK-Steckeradapter.Eigenschaften und VorteileEntwickelt für den Einsatz auf der Top Mini-Abschaltnetzteil mit einer Bleiakkuladefunktion Ein- und Akkuladegerät-Positionsanzeigen SchalterAnwendungenElektronische Geräte Industriell Medizintechnische GeräteTechnische DatenTechnologie: Schaltmodus Klasse II Primäre Nennspannung: 220-240 V ±10 %SicherheitsstandardsEN 61010-1EMV-StandardEN 61326-1
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ALF2902M
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
190 → 253V ac
Ausgangsstrom:
2.1 → 4A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
0
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
4 mm Sicherheits Anschluss
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
labornetzteil 4a
,
4347044
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
ELC
,
ALF2902M
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 99,21*
Lager 139
1 Tag
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 99,57*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,57*
€ 103,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
ab € 2,32*
Zubehör
Keysight Technologies E363xA Zubehör für Netzteile für Programmierbare DC-Netzteile der Serie E363xA
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 16,00*
Zubehör
Krokodilklemme, vollständig isoliert, 24.6mm, 20A, schwarz
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, rot, 1.2kV, 12A, 1.016m
Tenma
76-008
ab € 6,15*
Zubehör
Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1.2kV, 12A
Tenma
76-009
ab € 6,16*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M BLACK MESSLEITUNG, SCHW., 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,28*
Zubehör
MULTICOMP PRO JR9235-1M RED MESSLEITUNG, ROT, 1M, 15V, 4A
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,04*
Zubehör
MULTICOMP PRO PE00032 KABEL UK STECKER-IEC SCHWARZ 2M
Multicomp
PE00032
ab € 3,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO PL09614 KALTGERÄTEZULEITUNG SW 2METER
Multicomp
PL09614
ab € 3,58*
Zubehör
POMONA 6248-12-0 MESSLEITUNG, SCHW., 304.8MM, 300V, 5A
Pomona
6248-12-0
ab € 12,32*
Zubehör
SILVERTRONIC 129245 MESSLEITUNGEN, SCHW, ROT, 1.25M, 1KV 20A
Silvertronic
129245
ab € 7,00*
Zubehör
STAUBLI 24.0157-4 KROKODILKLEMME, 4MM, SCHWARZ, 5ER-PACK
Stäubli
24.0157-4
ab € 17,94*
Zubehör
VOLEX 17505 NETZKABEL,NEMA/IEC,3.05M,15A
Volex
17505
ab € 8,83*
Zubehör
VOLEX 17758 NETZTEILKABEL,STECKER,UNSHIED
Volex
17758
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen