Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 4-adrig Typ Aufgewickelt x 0,75 mm² /Ø 6.2mm, 0.5m, 500 V, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 4-adrig Typ Aufgewickelt x 0,75 mm² /Ø 6.2mm, 0.5m, 500 V, PUR
Lapp ÖLFLEX Netzkabel, 4-adrig Typ Aufgewickelt x 0,75 mm² /Ø 6.2mm, 0.5m, 500 V, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-4516745
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002634
EAN/GTIN:
     4044773302455
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 4
Länge = 0.5m
Kabeltyp = Aufgewickelt
Außendurchmesser = 6.2mm
Betriebsspannung = 500 V
Serie = ÖLFLEX
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
4
Länge:
0.5m
Kabeltyp:
Aufgewickelt
Außendurchmesser:
6.2mm
Betriebsspannung:
500 V
Serie:
ÖLFLEX
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 4516745, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 70002634, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 22,78*
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 25,28*
€ 5,46*
ab € 22,23*
€ 29,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 29,44*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,73*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 32,96*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.