Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/500 Steuerleitung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0210381
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
70002634
EAN/GTIN:
4044773302455
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G0,75/500, Spiralkabel, 4G0.75, 500mm - 1500mm, U0/U: 300/500 V, PUR, Aderidentifizierung: Nummern, Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen,Maschinenbau,Apparatebau, Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien,Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge,Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
PUR-Leitung, H05/07 BQ-F
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Spiralkabel
,
Spiralleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 22,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 25,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,23*
€ 29,21*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 29,44*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 30,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
ab € 17,73*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002202
Enghofer
30002202
ab € 5,87*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002201
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
DURATOOL D01702 ABISOLIERWERKZEUG
Duratool
D01702
ab € 3,78*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 GR - 30002164
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,75-8 WH - 30002163
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 GR - 30002186
Enghofer
30002186
ab € 9,38*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 WH - 30002185
Enghofer
30002185
ab € 9,36*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M12 Polyamid Grau 3.5mm/ 7mm, IP68
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 3.5mm/ 8mm, IP68
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 32,96*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
Zubehör
TEMPO 1116 CUTTER AND STRIPPER
Tempo
1116
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen