Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT III 1000V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT III 1000V / 3A
Fluke Multimeter-Messleitungen mit Pin gefedert, CAT III 1000V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-4560427
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Leitungstyp = Elektronik Messleitungen kit
Produkt Typ = Prüfgerät
Steckertyp = Pin gefedert
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 3A
Sicherheitsspannung = 1000 V, 600V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie = CAT III, CAT IV

Fluke Multimeter Messleitungen. Fluke bietet eine Reihe von Messleitungen und Messspitzen, die ausschließlich für Fluke Multimeter geeignet sind. Unabhängig davon, ob es sich um einen Messleitungssatz oder einen Messfühlersatz handelt, je nach Anwendung, tragen beide Typen zur Zuverlässigkeit der beabsichtigten Anwendung bei. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Serien, einschließlich TL910, TL224 und 80BK (Sonde) Durable Verbindung, die ausgezeichnete Ergebnisse garantiert Einfaches Zubehör und Kits Verschiedene Sicherheitskategorien für die jeweilige Anwendung Isolierte Drähte. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Beim Anschluss an Fluke Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für eine genaue Messung, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Fluke liefert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Elektronik Messleitungen kit
Produkt Typ:
Prüfgerät
Steckertyp:
Pin gefedert
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
3A
Sicherheitsspannung:
1000 V, 600V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Oszilloskop-Tastkopf, Prüfmittelset, Prüfspitze, Tastkopf, messleitung lamellenstecker schwarz 1m, tastkopf, fluke tastkopf, 4560427, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Fluke, TL910, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 101,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 101,93*
€ 5,46*
ab € 91,09*
€ 101,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 102,69*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,07*
€ 104,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,77*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 865,86*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 722,49*
Zubehör
Fluke
1617262
ab € 980,99*
Zubehör
Fluke
620101
ab € 1.429,17*
Zubehör
Fluke
FLUKE AC175
ab € 36,10*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-KIT
ab € 65,70*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL221
ab € 41,31*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK281-1
ab € 179,72*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK282-1
ab € 229,58*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 226,46*
Zubehör
Fluke
FLUKE TP920
ab € 65,75*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 226,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.