Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3400 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 3.2W, 92 x 92 x 25mm, 3250U/min, 102m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4577504
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3414NHH
EAN/GTIN:
     5060641252300
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 25.4mm
Luftdurchsatz = 102m³/h
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 3250U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte DC-Axiallüfter der Serie 3400N von ebm-papst. DC-Axiallüfter der Serie 3400N von ebm-papst haben ein Kugellagerdesign, um den reibungslosen Betrieb in jeder beliebigen Ausrichtung zu erleichtern. Sie sind gegen Verpolung und Verriegelung geschützt und verfügen über eine voll integrierte elektronische Kommunikation für eine einfache Bedienung. Diese kugelgelagerten Lüfter sind ideal für ein leistungsstarkes Wärmemanagement. Eigenschaften und Vorteile. • Luftauslass über Streben • Anschluss über einzelne Litzen (AWG 24) • Glasfaserverstärkte Kunststoffkonstruktion • Drehzahlsignal • Go/No-Go-Alarm • Alarm mit Grenzdrehzahl • Externer und interner Temperatursensor • PWN und analoger Steuereingang. Anwendungen. Kugellager-Axiallüfter werden häufig zur Kühlung Rechenanlagen mit hoher Equipment-Dichte eingesetzt, wo hohe Leistung gefordert ist und Geräusche keine Rolle spielen. Häufig gestellte Fragen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Die Lüfter sind mit vollständig integrierter elektronischer Kommunikation ausgestattet und benötigen nur wenige Benutzereingaben für die Bedienung. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Kugelgelagerte Axiallüfter der Serie 3400N bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und sind standardmäßig gegen einen gewissen Grad an Partikele
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
25.4mm
Luftdurchsatz:
102m³/h
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
3250U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 4577504, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3414NHH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 29,36*
1
€ 5,90*
ab € 30,61*
€ 40,93*
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 43,71*
1 Tag
3721
1
€ 14,99*
ab € 31,14*
€ 56,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,67*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
3414NHH-KR1
ab € 190,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,86*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,38*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,35*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,40*
Zubehör
Essentra
RCP-092-T
ab € 3,19*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 32,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,53*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,12*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-W2
ab € 0,987*
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 67,65*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.