| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-458840 Herst.-Nr.: WTB12-3P2411 EAN/GTIN: 5059040286443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangstyp = PNP Lichtquelle = LED IP Schutzart = IP66, IP67, IP69 Reaktionszeit = <330 μs Gehäusematerial = Metall
Geeignete steckbare Kabel, typ. Best.-Nr. ; 291-5881 291-5881. Photoelektrische Näherungssensoren –Serie W12. SICK W12-3 Lichtschranken sind in einem robusten Metallgehäuse für anspruchsvolle Anwendungen untergebracht. Zeichnet sich durch die ability aus, zuverlässige Erkennung über lange Erfassungsdistanzen zu bieten. Die Sensoren sind mit der integrierten SICK ASIC-Technologie für verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Die optischen Sensoren W12-3 bieten durch die überlegene OES-Technologie viele Vorteile gegenüber herkömmlichen optischen Sensoren. Mit einer großen Variantenvielfalt, einfacher Montage und ausgezeichneter Detektionssicherheit auch unter schwierigen Bedingungen. Die LEDs von PINCE erkennen alle Arten von Objekten, einschließlich transparenter Objekte, heller und dunkler, großer oder kleiner und sogar Personen. Die PinPoint Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Sensorausrichtung und sorgt für einen präzisen, gut sichtbaren Lichtpunkt, der von peripherem Licht nicht beeinflusst wird. Die Hochleistungs-Lichtschranken W12-3 sind so konzipiert, dass sie intuitiv eingerichtet werden können. Teachtasten und LED-Anzeigen auf der Rückseite ermöglichen dem Fahrer die schnelle und einfache Einstellung der minimalen und maximalen Abstände. Darüber hinaus bietet die IO-Link-Funktion eine vollständige Prozesssteuerung, von der Inbetriebnahme bis zum Service. Eigenschaften und Vorteile. · Zuverlässige Detektion durch überlegene ASIC-Technologie (applikationsspezifische integrierte Schaltung) und Störfestigkeit gegen optische Störfaktoren aus dem industriellen Umfeld ·Die PinPoint LED-Technologie bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtfleck, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht ·Optische Leistung der Spitzenklasse durch überlegene OES-Technologie ·Präzise Schalteigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Objekterkennung · Robustes Metallgehäuse ermöglicht Anwendungsflexibilität in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen · Flexible Montageoptionen verkürzen die Installationszeit ·IO-Link bietet einfachen Datenzugriff von der SPS aus ·Schnelle und einfache Konfiguration ·Schnelle und einfache Integration über Funktionsbausteine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangstyp: | PNP | Lichtquelle: | LED | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69 | Reaktionszeit: | <330 μs | Gehäusematerial: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, sick kontrasttaster, infrarotsensor, näherungsschalter optische, 458840, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB123P2411, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,91* | € 231,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 220,23* | € 247,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 221,71* | € 248,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,74* | € 251,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 233,80* | € 254,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|