Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster WTB12-3P2411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichttaster WTB12-3P2411
Reflexions-Lichttaster WTB12-3P2411
Artikel-Nr.:
     3517I-11852871
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041422
EAN/GTIN:
     4047084140969
Suchbegriffe:
Fotosensor
Infrarotsensor
Lichtschranke
Lichtschranken

Reflexions-Lichttaster WTB12-3P2411

Klein-Lichtschranken, W12, WTB12-3P2411, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Infrarotlicht, Einstellung: Potentiometer, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
20..600 mm
Tastweite:
20..600 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
600 mm
Max. Schaltabstand:
600 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 233,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,90*
€ 247,96*
Frei Haus
ab € 221,33*
€ 248,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 252,18*
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 254,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
BEF-WK-W12
ab € 20,06*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,72*
Zubehör
Sick
P250
ab € 12,69*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.