Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben MULTI-TC-Serie, Ersa 0760CD, 75 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben MULTI-TC-Serie, Ersa 0760CD, 75 W, 230 V
Lötkolben MULTI-TC-Serie, Ersa 0760CD, 75 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L292
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0760CD
EAN/GTIN:
     4003008065664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 230v
Lötkolben, 0760CD, Ersa ERSA Multi-TC Power-Lötkolben mit Temperaturregelung Der ERSA Multi-TC ist ein leistungsstarker, robuster temperaturgeregelter Universal-Lötkolben mit einem präzisen Temperatursensor, der sich direkt unter der innenbeheizten Lötspitze befindet. Dieser Temperatursensor registriert die aktuelle Temperatur in unmittelbarer Nähe der Lötstelle. So kann das Heizsystem sofort auf den Wärmeverlust reagieren und extrem schnell nachheizen. Die hohe Vorheizleistung mit dem innenliegenden PTC-Heizelement sorgt für eine ungewöhnlich schnelle Aufheizung. Die hohe Heizleistung und die große Auswahl an Lötspitzen und Einsätzen bedienen sowohl filigrane Anwendungen in der Elektronik als auch Anwendungen mit Standardlötkolben mit Leistungen bis 150 W. Beispiele sind die klassischen Bleiverglasungen und Tiffany-Verfahren. Durch den Verzicht auf einen schweren Transformator und dank seines hitzebeständigen Anschlusskabels eignet sich der ERSA Multi-TC besonders für den mobilen Einsatz in Service, Wartung und Reparatur. Der Multi-TC-Lötkolben verfügt über eine ERSADUR-Lötspitze (0842CD) und einen Halter (0A18).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
75 W
Lötspitzen Serie:
832, 842
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
250 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 172,35*
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 172,36*
€ 4,90*
ab € 142,55*
€ 175,49*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 182,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 214,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 6,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.