Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
Lüfter: DC; blower; 24VDC; 75x75x27mm; 28m3/h; 51dBA; kugelförmig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RL48-19/14
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
RL48-19/14
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller:
EBM-PAPST
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
24V DC
Ausgänge:
Leitung x2
Betriebsspannung:
18...26V DC
Lüfter-Typ:
DC
Lüftergröße:
75x75x27mm
Rotormaterial:
Kunststoff
Lager-Art:
kugelförmig
Lüfterleistung:
28m
3
/h
Lärmbelastung:
51dBA
Drehzahl:
4400Umdr./Min
Leistungsaufnahme:
5W
Lüfter-Art:
blower
... >
Lager 2805
>
DC-Lüfter
>
DC-Lüfter 24V
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
Radialgebläse
,
Radiallüfter
,
Radialventilator
,
Zentrifugalgebläse
,
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
dc axiallüfter 24 v papst
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 24vdc
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 49,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,49*
€ 55,98*
Lager 139
1 Tag
357
€ 14,99*
ab € 39,54*
€ 70,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,56*
€ 76,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ebm-papst RL 48 Radialgebläse, radial, 12 V dc, DC, 57dB, 75.5 x 75.2 x 27mm, 4400U/min, Kugellager
ebm-papst
RL48-19/12
ab € 36,07*
Ähnlich
RS PRO Radialgebläse, 24 V dc, DC, 38dB(A), 75 x 75 x 30mm, 3000U/min, Kugellager
RS Pro
7874013
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen