Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL-48-19/14 RADIALLÜFTER, 76X76X27MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447933
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL-48-19/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL48DC
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.47 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 16.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 27 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 76 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 37,45*
    € 49,10*
    Frei Haus
    ab € 37,49*
    € 55,98*
    Lager 139
    357
    € 14,99*
    ab € 39,54*
    € 70,85*
    € 8,95*
    ab € 42,56*
    € 76,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,85*
    € 84,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,79*
    € 81,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,15*
    € 73,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,45*
    € 68,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,32*
    € 56,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,54*
    € 47,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL48-19/12
    ab € 36,07*
    Ähnlich
    RS Pro
    7874013
    ab € 17,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.