Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x AA Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489908
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0035
EAN/GTIN:
     4016139294353
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = AA
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 60.3 x 17.5 x 23.4mm
Kontakttyp = Blattfeder
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Nickel Silber

Einzelbatteriehalter AAA, AA, C, D und PP3 Batteriehalter. Batteriehalter für einzelne Zelle, Leiterplattenmontage Vernickelte und versilberte Kontakte für 20 A (Federstahl für 1/2 AA), Lötfahnen, Leiterplattenstifte 5 A Stifte können zugeschnitten und die Steckverbinder 110 an der Oberseite verwendet werden Verbindungsfahnen erlauben Mehrfachanordnungen
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
AA
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
60.3 x 17.5 x 23.4mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Nickel Silber
Weitere Suchbegriffe: 489908, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX0035, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,16*
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,58*
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 5,09*
1 Tag
400
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 6,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,70*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 14,08*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,81*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.