Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Batteriehalter für Mignonzelle, 1 Zelle, Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     4502-28A190
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0035
EAN/GTIN:
     4099889667035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Batteriehalter Typ Bulgin BX00. Für Leiterplattenmontage, ohne Abdeckung; Betriebstemperatur: –30 bis +70 °C, Brandverhalten: UL 94 V-0. Typ: BX0035, für 1 Mignonzelle AA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mignonzelle
Anzahl der Zellen:
1
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,85*
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 4,67*
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 5,15*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 6,44*
1 Tag
210
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 13,31*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 16,27*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 16,71*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 13,46*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.