| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4994634 Herst.-Nr.: PBAR1AF2000 EAN/GTIN: 4016138679793 |
| |
|
| | |
| Beleuchtet = Nein Anschlussart = Lose Leitung Kontaktanordnung = SPST Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm IP Schutzart = IP 68 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +75°C Betriebstemperaturbereich = -40 → +75°C
Elektromagnetische Kompatibilität gemäß EN61058-1. Serie PBA Piezo-Druckschalter, IP68, Ø 16 mm. Druckschalter mit Piezo-Technologie, IP68, Ø 16 mm. Elektronische Schalter ohne bewegliche Teile Lange Lebensdauer: 50 Millionen Schaltspiele Glatte, abgedichtete Metalloberfläche, sehr leicht zu reinigen Modelle mit rotem oder blauem beleuchteten Ring Anschluss über 300 mm lange Drähte. LED-Spannung (beleuchtetes Modell): 5 Vdc, 20 mA. Weitere Informationen: | | Beleuchtet: | Nein | Anschlussart: | Lose Leitung | Kontaktanordnung: | SPST | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | IP Schutzart: | IP 68 | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +75°C | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +75°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4994634, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, APEM, PBAR1AF2000, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,00* | € 22,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,23* | € 26,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,83* | € 35,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 21,55* | € 41,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 23,34* | € 44,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|