Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AF2000 PBAR1AF2000 Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74716
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AF2000
EAN/GTIN:
     4016138679793
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
apem piezotaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP69K
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
PBAR1AF2000
Material:
Metall
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Piezotaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, 499-4634, Vandalismusgeschützter Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 22,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,23*
€ 26,71*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 35,49*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 21,55*
€ 41,95*
1
€ 8,95*
ab € 23,34*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.