Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AF2000 PIEZOSCHALTER VANDALENS. SPST 24V 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815301
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AF2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
apem piezotaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR1AF2000, 2815301, 281-5301
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 19,00*
    € 22,53*
    1
    € 4,00*
    ab € 18,23*
    € 26,71*
    1 Tag
    33
    1
    Frei Haus
    ab € 24,83*
    € 35,49*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 21,55*
    € 41,95*
    1
    € 8,95*
    ab € 23,34*
    € 44,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,95*
    € 49,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,81*
    € 47,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,35*
    € 33,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.