Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR1AF2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR1AF2000
Piezotaster PBAR1AF2000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3701
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AF2000
EAN/GTIN:
     4099889200034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
apem piezotaster
Piezotaster, PBAR1AF2000, APEM Der Schalter PBAR1AF2000 ist die ultimative Lösung für alle Ihre elektrischen Bedürfnisse. Mit seinem schlanken Design und seiner unglaublichen Funktionalität wird dieser Schalter die Art und Weise, wie Sie Ihre elektrischen Geräte steuern, revolutionieren. Dieser Schalter wurde mit Blick auf Präzision und Langlebigkeit entwickelt und ist bereit, den Test der Zeit zu überstehen. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 21,87*
1
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 22,21*
1
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 23,74*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 34,88*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 21,45*
€ 40,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 437,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.