Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 3 → 10 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5001222
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 11 A0
EAN/GTIN:
     4003773059912
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Sprengring-Bereich = 3 → 10 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Sprengring-Bereich:
3 → 10 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 14,98*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 12,39*
€ 15,25*
1
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 15,28*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 12,43*
€ 15,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.