Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 3.2mm Schrumpfrate 3:1, Länge 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 3.2mm Schrumpfrate 3:1, Länge 10m
HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 3.2mm Schrumpfrate 3:1, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-5014133
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30300 HIS-3-3/1-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026218694
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 3.2mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 10m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = CSA, ELV-konform, RoHS, UL

Wärmeschrumpfschlauch HIS-3. Wärmeschrumpfschlauch in nützlichen Spenderboxen für einfache Aufbewahrung und Handhabung. Der Schlauch hat eine ideale Schrumpfrate von 3:1, sodass er fast jede Wärmeschrumpfaufgabe erfüllen kann. Ideal für die elektrische Isolierung und mit einem hohen Schutz gegen mechanischen Abrieb ausgestattet. HIS-3 eignet sich für den Einsatz in den Bereichen Solar, Wind, Elektronik, Schiffbau und Militär. Eigenschaften und Vorteile. Dünnwandiger und flexibler Wärmeschrumpfschlauch Die Wärmeschrumpfrate von 3:1 ist das optimale Verhältnis für eine Vielzahl von Anwendungen Zuverlässige elektrische Isolierung Verpackt in Spenderboxen Spenderboxen ermöglichen, dass der Schlauch auch nach dem Öffnen einer Box staubfrei bleibt In verschiedenen Farben und Größen erhältlich Halogenfrei Schwer entflammbar (UL94 V2, FMVSS 302-Schutzart) Hoher mechanischer Schutz. Warum sollte ich HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschläuche verwenden? HellermannTyton Schrumpfschläuche sind optimal aufeinander abgestimmt, um vor mechanischen, ökologischen, chemischen oder elektrischen Einflüssen zu schützen. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen. Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.2mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
10m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
CSA, ELV-konform, RoHS, UL
Weitere Suchbegriffe: 5014133, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30830300HIS331POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
230
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,053*
€ 2,623*
4 Tage
49
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,33*
€ 14,76*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,19*
€ 15,74*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 11,39*
€ 16,53*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 21,15*
€ 28,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,115* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,25*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,45*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,99*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 42,47*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.