| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-5057540 Herst.-Nr.: 930-MSG EAN/GTIN: 5060641223379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Manuelle Spritzenpistole Geeignet für den Einsatz mit = Serie TS700 Verpackungsgröße = 1 Fassungsvermögen = 30ml Farbe = Blau
Metcal manuelle SpritzenpistoleDie Metcal Handspritze mit Spritzenzylinder bietet eine erschwingliche Dosierlösung für die meisten Pasten mit niedriger bis mittlerer Viskosität, Gele, Silikone, Fette, Klebstoffe und viele andere Flüssigkeiten. Diese manuelle Spritzpistole ist für den Einsatz mit der Serie TS700 vorgesehen. Es ist ein einfach zu bedienender, tragbarer und leichter Handspender zum Auftragen der meisten Flüssigkeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Manuelle Spritzenpistole | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie TS700 | Verpackungsgröße: | 1 | Fassungsvermögen: | 30ml | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpresse 30 ml, hand kartuschenpistole, 5057540, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzen und Kanülen Zubehör, Metcal, 930MSG, Test & Measurement, Lab Equipment, Material Dispenser Accessories, TS730SG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,74* | € 60,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,78* | € 60,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 48,86* | € 67,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 50,59* | € 67,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|