Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpistole mit 30ccm Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248735
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     930-MSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Dosierpistole mit 30ccm Kartusche, Typ=930-MSG, Höhe=-999, Höhe des Schranks=-999, Länge=-999, Länge des Schranks=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
56 mm
Nettogewicht:
255 g
Tiefe:
328 mm
Bruttogewicht:
255 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479899790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 60,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 60,30*
€ 8,95*
ab € 49,05*
€ 67,71*
€ 6,90*
ab € 51,87*
€ 68,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.