Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Dosierpistole 30 ccm, blau, 930-MSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Dosierpistole 30 ccm, blau, 930-MSG
Manuelle Dosierpistole 30 ccm, blau, 930-MSG
Artikel-Nr.:
     4502-12L6458
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     930-MSG
EAN/GTIN:
     4099891415693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Dosierpistole, 930-MSG, METCAL Eine leichte Dosierpistole zum manuellen Dosieren aus Kartuschen für nieder-, mittel-, und hochviskose Medien. kein Nachtropfen. Im Lieferumfang ist eine Kartusche mit Stopfen und Nadelverschlusskappe enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Manuelle Dosierpistole 30 ccm
Farbe:
blau
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpresse 30 ml, hand kartuschenpistole, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosierer, Dosiergerät, Auspresspistole, Austraggerät, Dosierpistole, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Presspistole, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 60,27*
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 60,30*
€ 8,95*
ab € 49,05*
€ 67,71*
€ 6,90*
ab € 51,87*
€ 68,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.