Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 110 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 110 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 50 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 110 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 50 A
Artikel-Nr.:
     108EL-5130061
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277827 DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082778279
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Spulenspannung = 110 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 50 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 115mm
Tiefe = 147mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton DILM50, 3-poliges AC-Schütz • 3-poliges Schütz • 110-V-ac-Coil mit Kontaktstromaufnahme Von 50 A • Kontaktbelastbarkeit: 400 V ac • Nennleistung von 22 kW • Terminal mit
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
50 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
115mm
Tiefe:
147mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Malen nach Zahlen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 110v ac, hauptschütz, eaton hauptschütz, 5130061, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277827DILM50(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,98*
€ 124,99*
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 102,44*
€ 125,74*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,01*
€ 150,67*
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 158,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 187,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101057
ab € 18,96*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281162
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
281167
ab € 14,18*
Zubehör
Eaton
281170
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
281171
ab € 13,84*
Zubehör
Eaton
281172
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
281173
ab € 13,84*
Zubehör
Eaton
281174
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281186
ab € 70,89*
Zubehör
Eaton
281188
ab € 70,90*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.