Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 19mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dymo DYMO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 19mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-5156782
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18057
EAN/GTIN:
     0071701180575
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schlauchdurchmesser = 19mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 4.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.5m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = Maximal +125 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = DYMO

MIL-DTL-23053/5 Klassen 1 und 3. Warmschrumpfschläuche. Die wärmeschrumpfenden Polyolefinschläuche von DYMO wurden entwickelt, um eine dauerhafte Lösung für die Kabelmarkierung und den Schutz von Kabeln zu bieten. Die Schläuche können direkt mit jedem industriellen Etikettiergerät von DYMO bedruckt werden und bleiben auch bei Kontakt mit Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Ölen lesbar. Die bedruckten Hüllen werden dann vor dem Verbinden aufgebracht und sind nach dem Verbinden durch Schrumpfen mit einer Heißluftpistole dauerhaft gesichert. Eigenschaften und Vorteile. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft Werkstoff: Polyolefin – übliches Isoliermaterial, flexibel und haltbar Der Druck verblasst nicht und verwischt nicht Der Druck bleibt auch nach Abrieb, Reinigungsmitteln oder Industrieflüssigkeiten lesbar Schwer entflammbar Lieferung in der Länge von 1,5 m. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1?. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Die ursprüngliche Schlauchgröße ist dreimal größer als die geschrumpfte Form. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen?. Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
4.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.5m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
Maximal +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
DYMO

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Schrumpfschlauch, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle, schrumpfschlauch weiß, 5156782, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Dymo, 18057, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 21,60*
€ 28,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 22,21*
€ 29,69*
11 Tage
100
€ 5,87*
ab € 22,50*
€ 29,79*
€ 4,50*
ab € 24,59*
€ 32,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,47*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,94*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 91,06*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,51*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 156,73*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 158,22*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,03*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 241,82*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.