Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CJP2 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 6mm / Hub 5mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-547629
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CDJP2B6-5D
EAN/GTIN:
     5059039836208
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 5mm
Bohrung = 6mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CJP2
Länge = 38mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 38 x 14 x 16.5mm
Breite = 14mm
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Höhe = 16.5mm
Kolbengeschwindigkeit = 50 → 500mm/s

Zylinder. Bohrungsdurchmesser 6, 10, 16 mm Magnetischer Kolben, Standard Kompaktes Design Schmierung nicht erforderlich Stangenende mit Außengewinde Schutzart IP67 Prüfdruck: 1,05 bar Arbeitsdruck: 1,2 bar, 6 mm Ø und 0,6 bar, 10 mm / 16 mm Ø (min.) 7 bar (max.) Umgebungs und Flüssigkeitstemperatur: -10 ºC bis +60 °C Kolbenhubtoleranz: +1,0 mm; -0 mm Gummistoßschutzpolster an beiden Enden
Weitere Informationen:
Hub:
5mm
Bohrung:
6mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CJP2
Länge:
38mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
38 x 14 x 16.5mm
Breite:
14mm
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Höhe:
16.5mm
Kolbengeschwindigkeit:
50 → 500mm/s
Weitere Suchbegriffe: Miniaturzylinder, Nadelzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, smc pneumatik rundzylinder doppelwirkend, nadelzylinder smc, nadelzylinder, 547629, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, SMC, CDJP2B65D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
368
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 26,40*
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 19,98*
€ 26,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,92*
€ 27,69*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,25*
€ 30,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
CP-F006A
ab € 1,10*
Zubehör
SMC
CP-L006A
ab € 1,10*
Zubehör
SMC
I-P006A
ab € 2,21*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,79*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,24*
Zubehör
SMC
Y-P006A
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.