Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Hand Crimpzange für Unisolierte Klemmen, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST Hand Crimpzange für Unisolierte Klemmen, 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6056346
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     YHT-2210
EAN/GTIN:
     5059041946735
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = Unisolierte Klemmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 300 mm

JST YHT-2210 Hand-Crimpzange für nicht isolierte Verbinder. Die YHT-2210 Hand-Crimpzange ist eine einfach zu verwendende Crimpzange mit Ratsche zum Crimpen von nicht isolierten Crimp-Anschlussklemmen auf Draht. Diese YHT-2210 Hand-Crimpzange verfügt über einen Ratschenmechanismus, der nur dann entsperrt wird, wenn die Griffe der Hand-Crimpzange vollständig geschlossen sind. Dieser Ratschenmechanismus sorgt dafür, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird, und vermeidet teilweise fertiggestellte Crimpstellen. Diese Hand-Crimpzange hat präzise geschliffene Matrizen mit vier Crimpbereichen zur Herstellung von genauen, hochwertigen Crimpstellen.Die YHT-2210 Hand-Crimpzange wird zum Crimpen nicht isolierter Verbinder und Spleiße mit einer nominellen Größe von 1,25 mm, 2,0 mm, 3,5 mm und 5,5 mm verwendet. Eigenschaften und Vorteile: Der Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird Hochwertige präzise geschliffene Matrizen mit vier Crimpbereichen Sicherer Betrieb Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Kabelgarnituren Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen?Nicht isolierte Crimpwerkzeuge werden in der Regel für allgemeine Anwendungen eingesetzt, während isolierte Crimpwerkzeuge bis 1000 V VDE-geprüft und für den Einsatz bei vorhandenem elektrischem Strom ausgelegt sind.Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
Unisolierte Klemmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 6056346, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, YHT2210, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 279,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 239,55*
€ 297,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.