Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZ17 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 1 Öffner / 1 Schließer Öffner 230V Glasfaserverstärkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZ17 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 1 Öffner / 1 Schließer Öffner 230V Glasfaserverstärkter
Schmersal AZ17 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 1 Öffner / 1 Schließer Öffner 230V Glasfaserverstärkter
Artikel-Nr.:
     108EL-6233098
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 17-11ZK
EAN/GTIN:
     5059040270855
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = Öffner
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M16
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Kopfpositionen = 4
Serie = AZ17
Betriebstemperatur min. = -30°C

Schmersal Sicherheits-VerriegelungsschalterDer Standard-Sicherheitsverriegelungsschalter der Schmersal AZ17-Serie mit einfachem Maschinenschutz verfügt über 1 Schließer/1 Öffner. Die Öffnungs-NC-Kontakte bieten eine Deutlich höhere Sicherheit als herkömmliche federbetriebene Schalter, deren Kontakte geschweißt oder geschlossen bleiben können. Das Gehäusematerial besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Er hat eine maximale Nennspannung von 230 V ac/24 V dc und einen maximalen Nennstrom von 4 A. Hinweis Das Betätigungselement muss separat bestellt werden. Siehe Zubehör.Eigenschaften und VorteileLange Lebensdauer Kleines Gehäuse Mehrfachcodierung Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit niedrigen Spannungen und Strömen Unempfindlich gegenüber Verschmutzung 8 Betätigungsflächen Kabelverschraubung M16AnwendungenVerriegelung von Schutzgitter Zugangstüren/Tore Abdeckungen mit Scharnieren AbdeckplattenZertifizierungenIEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 Schutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert EAC-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
Öffner
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M16
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Kopfpositionen:
4
Serie:
AZ17
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, schlüsselschalter 230v ip67, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 6233098, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Schmersal, AZ1711ZK, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,90*
€ 42,55*
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 51,60*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 53,46*
€ 87,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 7,47*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.