Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; AZ 17; NC + NO; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; AZ 17; NC + NO; IP67
Sicherheitsschalter: schlüsselschalter; AZ 17; NC + NO; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-101121960
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 17-11ZK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: SCHMERSAL
Farbe: schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...80°C
Elektrischer Anschluss: M16
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 30x60x30mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Passendes Zubehör: 101122893;101122895;101123391;101126060
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;Verriegelungskraft 5N
Herstellerserie: AZ 17
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 4A;24V DC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHMERSAL:
SCHMERSAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,90*
€ 42,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,96*
€ 51,60*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 53,46*
€ 87,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 7,47*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.