Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL AZ 17-11ZK SICHERHEITSSCHALTER 1X N/0+1XN/C 5N IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4186291
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ 17-11ZK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: AZ17
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, schlüsselschalter 230v ip67, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, AZ 17-11ZK, 4186291, 418-6291
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,90*
    € 42,55*
    € 6,90*
    ab € 38,96*
    € 51,60*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 53,46*
    € 87,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,35*
    € 103,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,61*
    € 79,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,04*
    € 73,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,46*
    € 63,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schmersal
    AZ 17/170-B1-2245
    ab € 7,47*
    Zubehör
    Schmersal
    AZ 17/170-B1
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.