Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter ohne Sicherung 4P-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Trennschalter ohne Sicherung 4P-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig
ABB Trennschalter ohne Sicherung 4P-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-6867313
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT16FT4N2 1SCA105711R1001
EAN/GTIN:
     6417019389950
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
abb trennschalter 16a 3polig
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 16A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Schaltleistung = 0,5kA
Länge = 54mm
Breite = 49mm
Tiefe = 52mm
Anschlussart = Schraub

4-polig, Türmontage. Zur Montage an einer Gehäuse- oder Schranktür Passt auf eine 6-mm-Achse Schutzart IP55 Ein-Aus Nenn-Isolationsspannung: 750 V Griff muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
16A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Schaltleistung:
0,5kA
Länge:
54mm
Breite:
49mm
Tiefe:
52mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: trennschalter abb, trennschalter, 6867313, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT16FT4N21SCA105711R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,61*
€ 25,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,75*
€ 28,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,19*
€ 30,37*
€ 5,46*
ab € 23,31*
€ 31,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105213R1001
ab € 6,60*
Zubehör
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB
OHBS3PH 1SCA105236R1001
ab € 5,53*
Zubehör
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.